Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC7681K Punkt-Schleifer / Rotationsschleifer mit Zubehör 8951000019


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC7681K Punkt-Schleifer / Rotationsschleifer mit Zubehör 8951000019
RODCRAFT RC7681K Punkt-Schleifer / Rotationsschleifer mit Zubehör 8951000019
RODCRAFT RC7681K Punkt-Schleifer / Rotationsschleifer mit Zubehör 8951000019
RODCRAFT RC7681K Punkt-Schleifer / Rotationsschleifer mit Zubehör 8951000019
Artikel-Nr.:
     492-3592
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000019
EAN/GTIN:
     4030178760822
Suchbegriffe:
rc7681K
RODCRAFT Punkt-Schleifer
Smart-Repair-Schleifer
RODCRAFT RC7681K Punkt-Schleifer / Rotationsschleifer mit Zubehör Modell 8951000019

Beschreibung

  • GROBSCHLEIFSET
  • extrem handlicher und leichter Rotationsschleifer für kleinere Reparaturen, „Smart repairs“- Lackreparaturen kleinerer Stellen
  • spart Zeit und Verbrauchsmaterial 
  • Gehäuse aus kälteisolierendem gummibeschichtetem Komposit-Kunststoff
  • Einhand-Bedienung durch praktischen Daumenknopf des Drehzahlreglers im Griffbereich
  • Luftauslaß nach unten aus dem Handgriff
  • regelbare Drehzahl 0-15.000 U/min
  • optional kann eine Abluftschlauchsystem montiert werden (DUS35)

Lieferumfang:

  • 1 x RODCRAFT Rotationsschleifer mit Trägerteller und Koffer
  • 1 Stk. 50 mm (2”) Roloc Stützteller - Nummer 8955000005
  • 1 Stk. 75 mm (3”) Roloc Stützteller - Nummer 8955000004
  • 2 Stk. Schleifmittel (Korn 60) jeweils in 50mm (2”) / 75 mm (3”)
  • 2 Stk. Schleifmittel (mittel-blau) jeweils in 50mm (2”) / 75 mm (3”)
  • 2 Stk. Schleifmittel (grob-braun) jeweils in 50mm (2”) / 75 mm (3”)

Technische Daten

  • Drehzahl, regelbar: 0-15.000 U/min
  • Leistung: 150 Watt
  • Luftverbrauch, durchschnittlich: 365 Liter/min
  • Luftverbrauch, kont.: 490 Liter/min 
  • Anschluß: 1/4" Innengewinde
  • Geräusch: 74,6 [db(A)]
  • Vibration: 5,9 m/s²
  • Gewicht  0,4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 228,37*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 228,37* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 276,17*
    € 328,64
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 274,01*
    € 326,07
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 262,25*
    € 312,08
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 245,14*
    € 291,72
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 228,37*
    € 271,76
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.