| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3574 Herst.-Nr.: 24506 EAN/GTIN: 4006274245068 |
| |
|
| | |
| PROXXON 24506 Gewindeschneideinrichtung für PD 400/CNC PROXXON Nr. 24 506 Beschreibung: - ein kompletter kompletter Anbausatz mit Drehwinkelgeber für die Hauptspindel, Riemenrädern, Synchronriemen und allen erforderlichen Zubehörteilen
- wird benötigt, um mit der Drehmaschine PD400CNC Gewinde zu schneiden (nicht erforderlich bei der mechanischen Drehmaschine PD400)
- Die Software der PD 400/CNC ist bereits entsprechend programmiert: Abrufbar sind jetzt Standard-Außengewinde M1 bis M42
- Hergestellt werden können auch Sondergewinde jeglicher Art (z.B. Zollgewinde) mit unterschiedlichen Steigungen und Gewindetiefen
- inkl. ausführlicher Montageanleitung
Montage: - Der Drehwinkelgeber wird auf der Antriebsseite der Hauptspindel angebracht.
- Dazu muss der Deckel der Spindelstockabdeckung abgeschraubt werden und der Drehwinkelgeber in die bereits vorhandenen Löcher in der Drehmaschine PD400/CNC befestigt werden.
- Das Zahnriemenrad wird auf der Hauptspindel befestigt
- Zur Übertragung der Signale muss der Stecker in den Steckplatz "Impulsgeber" in der Steuereinheit gesteckt werden.
- Ferner müssen bestimmte Einstellungen in der Software getätigt werden.
- Alles ist aber auch in einer ausführlichen deutschsprachigen Anleitung beschrieben
Passend für: - PROXXON 24500 Drehmaschine PD400/CNC
Lieferumfang: - 1 x Inkrementaler Drehgeber mit Halter, Zahnriemenrad und Anschlußkabel
- 3 x Befestigungsschrauben
- 1 x Zahnriemenring für die Hauptspindel
- 1 x Zahnriemen
nicht passend - nicht für ältere PROXXON Drehmaschinen geeignet
- nicht geeignet für die manuellgesteuerte Drehmaschine PD400
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,60* | € 399,86* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,07* | € 401,63* | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 402,66* | € 459,52* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 440,73* | € 540,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|