Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 341505 Stützrad 60mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x60mm klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus 341505 Stützrad 60mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x60mm klappbar
Artikel-Nr.:
     492-35025
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     341505
EAN/GTIN:
     8717249105848
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
ProPlus 341505 Stützrad 60mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x60mm klappbar

Beschreibung:

  • 1 x Stützrad / Deichselstützrad
  • höhenverstellbar von 66 - 117cm 
  • Vollgummireifen auf Stahlfelge
  • klappbar
  • Maße: 200 x 60mm 
  • Durchmesser Stange: Ø 60mm
  • max. Stützlast statisch / dynamisch: 400kg / 240kg
  • das Deichselstützrad ist besonders nützlich beim Abstellen oder Rangieren eines Anhängers

Hierzu passend erhältlich:

  • ProPlus 341505AC01 Hebel für Stützrad 60mm 341505 
  • ProPlus 341505AC02 Achse für Stützrad 60mm 341505
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 341505 Stützrad 60mm Stahlfelge mit Vollgummireifen 200x60mm klappbar Wohnwagen Caravan Camping Wohnmobil Bugrad Stütz Rad Räder Rad Vollgummi-Reifen Stahl Felge Anhänger Stahl-Felge Vollgummi-Rad Stütz-Rad v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.