| |
|
| Artikel-Nr.: 492-34335 Herst.-Nr.: 91116 EAN/GTIN: 4048769084868 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 91116 Satz Werkzeug zum Zurücksetzen der Bremskolben 50 teilig Beschreibung: - Werkzeug zum manuellen Zurücksetzen der Bremskolben aller gängigen Fahrzeugmarken
- zurücksetzen durch Drücken und zeitgleiches Drehen des Bremskolbens
- je eine Rückstellspindel mit Rechts- und Linksgewinde
- magnetische Spindelaufnahmeplatte
- Adapter ermöglichen Einsatz auch bei stark abgefahrenen Belägen
- inkl. 4 Spezial-Steckschlüssel-Einsätzen und Bit-Einsätzen
- eingeprägte Nummerierung der Adapterplatten zur detaillierten Zuordnung
passend für folgende Fahrzeughersteller: - Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Citroën, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Jaguar, Lancia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Subaru, Toyota, Volvo, Volkswagen
Lieferumfang: - 3 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Alfa Romeo
- 5 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Audi
- 2 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Austin
- 3 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für BMW
- 1 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für BMW Mini
- 7 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Citroën
- 1 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Fiat
- 8 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Ford
- 3 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für General Motors
- 3 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Honda
- 3 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Jaguar
- 1 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Jeep
- 3 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Lancia
- 2 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Mazda
- 1 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Mercedes-Benz
- 2 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Mitsubishi
- 5 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Nissan
- 3 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Peugeot
- 7 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Renault
- 4 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Rover
- 3 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Saab
- 1 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Seat
- 4 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Subaru
- 1 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Tesla
- 1 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Toyota
- 1 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Volvo
- 4 x Bremskolbenrückstell-Adapter, passend für Volkswagen
- 1 x Spindel, rechtsdrehend
- 1 x Spindel, linksdrehend
- 1 x Splintentreiber, Ø 3mm
- 1 x Splintentreiber, Ø 5,5mm
- 1 x Winkelschlüssel für Bremssättel Innensechskant 6mm
- 1 x Winkelschlüssel für Bremssättel Innensechskant 7mm
- 1 x Steckschlüssel, 12,5mm (1/2"), Pentagon 14mm
- 1 x Steckschlüssel, 12,5mm (1/2"), 19mm / 8mm
- 1 x Bit-Einsatz, 12,5mm (1/2"), Pentagon 10mm
- 1 x Bit-Einsatz, 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx), T45
|
| | |
| | | |
| |