Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT Polyurethan PUR Spiralschlauch 4 Meter Aussengewinde 3/8" - 8951011847


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT Polyurethan PUR Spiralschlauch 4 Meter Aussengewinde 3/8" - 8951011847
RODCRAFT Polyurethan PUR Spiralschlauch 4 Meter Aussengewinde 3/8" - 8951011847
Artikel-Nr.:
     492-3409
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011847
EAN/GTIN:
     4030178850431
Suchbegriffe:
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
spiralschlauch 4m
pu spiralschlauch
RODCRAFT Polyurethan Spiralschlauch 4 Meter mit 3/8" Aussengewinde Modell 8951011847

Beschreibung

  • mit geraden auslaufenden Enden von 15 bzw. 50 cm
  • beidseitige Drehgelenke
  • mit langer Lebensdauer und geringer Rückzugskraft
  • Material: Ester-Polyurethan gefertigt
  • benzin- öl- und frostschutzbeständig
  • sleastisch, knicksicher mit hoher Abrieb- und Verschleißfähigkeit
  • Shorehärte: 95 A
  • Temperaturbeständig von -38°C bis 36°C
  • max. Betriebsdruck 8 bar

Technische Daten

  • Länge: 4 Meter
  • Innendurchmesser 8mm
  • Aussendurchmesser 10mm
  • Anschlüsse: 2 x 3/8" Aussengewinde
Weitere Suchbegriffe: spiralschlauch 8bar, RODCRAFT Spiralschlauch, Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,16*
€ 110,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,47*
€ 110,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,28*
€ 103,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,85*
€ 86,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.