| |
|
| Artikel-Nr.: 492-34076 Herst.-Nr.: 343713 EAN/GTIN: 8718546658129 |
| |
|
| | |
| ProPlus 343713 Umrissleuchte 6 LED rot/weiß links Pendel für Anhänger Wohnwagen Wohnmobil Beschreibung: - Begrenzungsleuchte / Umrissleuchte für Anhänger
- mit Halterung / Gummipendel
- E4 Prüfzeichen
- 12 Volt / 2 Watt
- mit 6 LEDs
- Montageseite: links
- mit 2 Bohrungen zur Befestigung und Verkabelung
- zum Nachrüsten oder als Ersatz für Anhänger, Wohnwagen, Wohnmobile
- Maße: 98 x 42x 38mm
- inklusive Befestigungsmaterial
Hinweis: - es kann zu Fehlermeldungen Ihres Bordcomputers beim Gebrauch solcher Rückleuchten mit LEDs kommen, wenn vorher herkömmliche Leuchten mit Glühfadenbirnen verbaut waren
- das System erkennt in dem Fall die LEDs aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs nicht, da es noch auf die herkömmliche Beleuchtung mit höheren Wattleistungen programmiert ist, die Ausfallerkennung ist also nur für Rückleuchten mit Glühbirnen programmiert
- in dem Fall benötigen Sie einen Adapter, der das Problem behebt
Montagehinweis: - die LED Rückleuchten sind meistens luftdicht verschlossen, daher ist es wichtig zu beachten, dass alle Kabelverbindungen korrekt angeschlossen werden
- die Rückleuchte ist fest am Fahrzeug / Anhänger zu montieren, um zusätzliche Erschütterungen zu vermeiden.
- Hiebei dürfen die Befestigungsschrauben aber nicht zu fest angezogen werden, da es sonst zu unerwünschten Spannungen und Rissen an der LED Leuchte kommen kann
- bei LED Leuchten mit vorkonfigurierten Anschlusskabeln, dürfen diese nicht gekürzt werden!
Schaltplan nach DIN Norm: - Weiß (-) Leitung Kontakt 3 (31) Masse
- Schwarz (+) Leitung Kontakt 7 (58L) Schlusslicht Links
- Braun (+) Leitung Kontakt 5 (58R) Schlusslicht Rechts
- Gelb (+) Leitung Kontakt 1 (L) Blinker Links
- Grün (+) Leitung Kontakt 4 (R) Blinker Rechts
- Rot (+) Leitung Kontakt 6 (54) Bremslicht
- Blau (+) Leitung Kontakt 2 (54g) Nebelschlusslicht
- Grau (+) Leitung Kontakt 8 Rückfahrlicht, Rückfahrscheinwerfer
Hierzu passend: - ProPlus 343128 LED Lichtprozessor 12 Volt
- ProPlus 343130 LED Lichtprozessor 12 Volt Plug & Play
- ProPlus 343715 für die rechte Anbauseite
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProPlus 343713 Umrissleuchte 6 LED rot/weiß links Pendel Anhänger Wohnwagen Wohnmobil Zubehör Auto Anhängerzubehör Leuchten Heckleuchte Rücklicht Rückleuchten Hecklicht Anhängerleuchte Schlussleuchte Schlusslicht Fahrzeugbeleuchtung Begrenzungslicht Umrißlicht Umrißleuchte Begrenzungsleuchte Positionslicht Positionsleuchte Konturlicht Konturleuchte |
| | |
| |