| |
|
| Artikel-Nr.: 492-34053 Herst.-Nr.: 343947 EAN/GTIN: 8718546654589 |
| |
|
| | |
| ProPlus 343947 Rückleuchte 6 Funktionen 323x134mm 54 LED links für Anhänger Wohnwagen Wohnmobil Beschreibung: - Rückleuchte für Anhänger mit 6 Funktionen:
- Schlusslicht
- Bremslicht
- Blinkleuchte
- Nebelschlussleuchte
- Rückfahrscheinwerfer / Rückfahrleuchte
- Rückstrahler / Reflektor
- mit E9 Prüfzeichen
- ECE R3 / R6 / R7 / R23 / R38 Zulassung
- Wasserbeständigkeit nach IP67
- 10V - 30V
- mit 54 SMD LEDs
- mit 2 Bohrungen zur Befestigung und Verkabelung
- Leistung: Bremslicht 3W / Rücklicht 1W / Blinklicht 3W / Rückfahrlicht 3W / Nebelschlusslicht 4W
- in Fahrtrichtung links einzubauen
- bei horizontalem Einbau: der orangefarbene Reflektor an der Unterseite
- für die vertikale Montage: der orangefarbene Reflektor auf der linken Seite
- zum Nachrüsten oder als Ersatz für Anhänger, Wohnwagen, Wohnmobile
- Maße: 323 x 134 x 37,5mm
Hinweis: - es kann zu Fehlermeldungen Ihres Bordcomputers beim Gebrauch solcher Rückleuchten mit LEDs kommen, wenn vorher herkömmliche Leuchten mit Glühfadenbirnen verbaut waren
- das System erkennt in dem Fall die LEDs aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs nicht, da es noch auf die herkömmliche Beleuchtung mit höheren Wattleistungen programmiert ist, die Ausfallerkennung ist also nur für Rückleuchten mit Glühbirnen programmiert
- in dem Fall benötigen Sie einen Adapter, der das Problem behebt
Montagehinweis: - die LED Rückleuchten sind meistens luftdicht verschlossen, daher ist es wichtig zu beachten, dass alle Kabelverbindungen korrekt angeschlossen werden
- die Rückleuchte ist fest am Fahrzeug / Anhänger zu montieren, um zusätzliche Erschütterungen zu vermeiden.
- Hiebei dürfen die Befestigungsschrauben aber nicht zu fest angezogen werden, da es sonst zu unerwünschten Spannungen und Rissen an der LED Leuchte kommen kann
- bei LED Leuchten mit vorkonfigurierten Anschlusskabeln, dürfen diese nicht gekürzt werden!
Schaltplan nach DIN Norm: - Weiß (-) Leitung Kontakt 3 (31) Masse
- Schwarz (+) Leitung Kontakt 7 (58L) Schlusslicht Links
- Braun (+) Leitung Kontakt 5 (58R) Schlusslicht Rechts
- Gelb (+) Leitung Kontakt 1 (L) Blinker Links
- Grün (+) Leitung Kontakt 4 (R) Blinker Rechts
- Rot (+) Leitung Kontakt 6 (54) Bremslicht
- Blau (+) Leitung Kontakt 2 (54g) Nebelschlusslicht
- Grau (+) Leitung Kontakt 8 Rückfahrlicht, Rückfahrscheinwerfer
Hierzu passend: - ProPlus 343128 LED Lichtprozessor 12 Volt
- ProPlus 343130 LED Lichtprozessor 12 Volt Plug & Play
- ProPlus 343948 für die rechte Anbauseite
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProPlus 343947 Rückleuchte 6 Funktionen 323x134mm 54 LED links für Anhänger Wohnmobil Zubehör Auto Anhängerzubehör Lampen Leuchten Heckleuchte Rücklicht Rücklichter Rückleuchten Hecklicht Hecklampe Multifunktionsrücklicht Universalrücklicht Anhängerleuchte Schlussleuchte Schlusslicht |
| | |
| |