| |
|
| Artikel-Nr.: 492-34043 Herst.-Nr.: 343627 EAN/GTIN: 8718546650802 |
| |
|
| | |
| ProPlus 343627 Rückleuchte 6 Funktionen 225x105mm 43 LED rechts für Anhänger Wohnwagen Wohnmobil Beschreibung: - Rückleuchte für Anhänger mit 6 Funktionen:
- Schlusslicht
- Bremslicht
- Blinkleuchte
- Kennzeichenbeleuchtung
- Rückfahrscheinwerfer / Rückfahrleuchte
- Rückstrahler / Reflektor
- mit E4 Prüfzeichen
- Wasserbeständigkeit nach IP67
- 12 Volt
- mit 2 Bohrungen zur Befestigung und Verkabelung
- mit 5-Pin "Easy connector" / Schnellanschluss
- Adapterkabel ist im Lieferumfang enthalten
- in Fahrtrichtung rechts einzubauen
- zum Nachrüsten oder als Ersatz für Anhänger, Wohnwagen, Wohnmobile
- Maße: 225 x 105 x 55mm
Hinweis: - es kann zu Fehlermeldungen Ihres Bordcomputers beim Gebrauch solcher Rückleuchten mit LEDs kommen, wenn vorher herkömmliche Leuchten mit Glühfadenbirnen verbaut waren
- das System erkennt in dem Fall die LEDs aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs nicht, da es noch auf die herkömmliche Beleuchtung mit höheren Wattleistungen programmiert ist, die Ausfallerkennung ist also nur für Rückleuchten mit Glühbirnen programmiert
- in dem Fall benötigen Sie einen Adapter, der das Problem behebt
Montagehinweis: - die LED Rückleuchten sind meistens luftdicht verschlossen, daher ist es wichtig zu beachten, dass alle Kabelverbindungen korrekt angeschlossen werden
- die Rückleuchte ist fest am Fahrzeug / Anhänger zu montieren, um zusätzliche Erschütterungen zu vermeiden.
- Hiebei dürfen die Befestigungsschrauben aber nicht zu fest angezogen werden, da es sonst zu unerwünschten Spannungen und Rissen an der LED Leuchte kommen kann
- bei LED Leuchten mit vorkonfigurierten Anschlusskabeln, dürfen diese nicht gekürzt werden!
Schaltplan nach DIN Norm: - Weiß (-) Leitung Kontakt 3 (31) Masse
- Schwarz (+) Leitung Kontakt 7 (58L) Schlusslicht Links
- Braun (+) Leitung Kontakt 5 (58R) Schlusslicht Rechts
- Gelb (+) Leitung Kontakt 1 (L) Blinker Links
- Grün (+) Leitung Kontakt 4 (R) Blinker Rechts
- Rot (+) Leitung Kontakt 6 (54) Bremslicht
- Blau (+) Leitung Kontakt 2 (54g) Nebelschlusslicht
- Grau (+) Leitung Kontakt 8 Rückfahrlicht, Rückfahrscheinwerfer
Hierzu passend: - ProPlus 343128 LED Lichtprozessor 12 Volt
- ProPlus 343130 LED Lichtprozessor 12 Volt Plug & Play
- ProPlus 343626 für die linke Anbauseite
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProPlus 343627 Rückleuchte 6 Funktionen 225x105mm 43 LED rechts für Anhänger Wohnmobil Zubehör Auto Anhängerzubehör Lampen Leuchten Heckleuchte Rücklicht Rücklichter Rückleuchten Hecklicht Hecklampe Multifunktionsrücklicht Universalrücklicht Anhängerleuchte Schlussleuchte Schlusslicht |
| | |
| |