Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
Artikel-Nr.:
     492-33914
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     341216V02
EAN/GTIN:
     8719946008392
Suchbegriffe:
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung ...
5t D-Wert 21kN Zugkugel Kugelkopf A...
ProPlus 341216V02 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung  max. 3,5t D-Wert 21kN

Beschreibung:

  • Kombinierter Kugelkopf für Ihren Anhänger
  • Kombination aus Anhängerkupplung und Bolzen zur Montage an Ihrem Fahrzeug
  • E11 geprüft (R55)
  • maximale Belastung / Zugkraft: für ca. 3500kg ausgelegt
  • max. Stützlast: 350kg
  • D-Wert: 21,0kN
  • Durchmesser Kugelkopf: Ø50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,76*
€ 86,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,80*
€ 84,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,93*
€ 80,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,42*
€ 77,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,50*
€ 66,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.