Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung max. 3,5t D-Wert
Artikel-Nr.:
     492-33913
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     341216V01
EAN/GTIN:
     5013008000847
Suchbegriffe:
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung ...
5t D-Wert 20
2kN Zugkugel Kugelkopf Anhängerkupp...
ProPlus 341216V01 Anhängerkupplung silber zweifach Ausführung  max. 3,5t D-Wert 20,2kN

Beschreibung:

  • Kombinierter Kugelkopf für Ihren Anhänger
  • Kombination aus Anhängerkupplung und Bolzen zur Montage an Ihrem Fahrzeug
  • E11 geprüft (R55)
  • maximale Belastung / Zugkraft: für ca. 3500kg ausgelegt
  • max. Stützlast: 350kg
  • D-Wert: 20,2kN
  • Durchmesser Kugelkopf: Ø50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,68*
€ 75,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,82*
€ 72,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,26*
€ 69,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,48*
€ 58,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.