Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 341210V01 Anhängerkupplung schwarz rechtwinklig max. 3,5t D-Wert 17,2kN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 341210V01 Anhängerkupplung schwarz rechtwinklig max. 3,5t D-Wert 17,2kN
ProPlus 341210V01 Anhängerkupplung schwarz rechtwinklig max. 3,5t D-Wert 17,2kN
ProPlus 341210V01 Anhängerkupplung schwarz rechtwinklig max. 3,5t D-Wert 17,2kN
ProPlus 341210V01 Anhängerkupplung schwarz rechtwinklig max. 3,5t D-Wert 17,2kN
ProPlus 341210V01 Anhängerkupplung schwarz rechtwinklig max. 3,5t D-Wert 17,2kN
ProPlus 341210V01 Anhängerkupplung schwarz rechtwinklig max. 3,5t D-Wert 17,2kN
Artikel-Nr.:
     492-33901
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     341210V01
EAN/GTIN:
     5013008150030
Suchbegriffe:
ProPlus 341210V01 Anhängerkupplung ...
5t D-Wert 17
2kN Zugkugel Kugelkopf Anhängerkupp...
ProPlus 341210V01 Anhängerkupplung schwarz rechtwinklig max. 3,5t D-Wert 17,2kN

Beschreibung:

  • Anhängerkupplungskugel, rechtwinklig zum Nachrüsten an verschiedenen Zugfahrzeugen
  • eine sehr praktische Anwendung dieser Kupplung ist, sie an die Wand zu schrauben, um einen Fahrradheckträger darauf zu positionieren und bei Nichtgebrauch zu lagern
  • E11 geprüft (R55)
  • maximale Belastung / Zugkraft: für ca. 3500kg ausgelegt
  • max. Stützlast: 350kg
  • D-Wert: 17,2 kN
  • Durchmesser Kugelkopf: Ø50mm
  • Abstand Bohrung: 90mm (von Mitte zu Mitte gemessen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,16*
€ 25,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.