Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 344170 Abdeckkappe für Anhängerkupplung Kunststoff schwarz mit Ring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 344170 Abdeckkappe für Anhängerkupplung Kunststoff schwarz mit Ring
ProPlus 344170 Abdeckkappe für Anhängerkupplung Kunststoff schwarz mit Ring
ProPlus 344170 Abdeckkappe für Anhängerkupplung Kunststoff schwarz mit Ring
ProPlus 344170 Abdeckkappe für Anhängerkupplung Kunststoff schwarz mit Ring
ProPlus 344170 Abdeckkappe für Anhängerkupplung Kunststoff schwarz mit Ring
Artikel-Nr.:
     492-33898
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     344170
EAN/GTIN:
     8719497089963
Suchbegriffe:
Zugkugelkupplung
ProPlus 344170 Abdeckkappe für Anhängerkupplung Kunststoff schwarz mit Ring

Beschreibung:

  • Abdeckkappe, um die Kugel der Anhängerkupplung zu schützen
  • Material: Kunststoff
  • mit Ring, der über die Anhängerkupplung geschoben wird, zum Schutz vor Verlust
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 7,1cm
  • Durchmesser: Ø 5,7cm
  • die Kappe wird einfach über die Kugel der AHK gestülpt
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 344170 Abdeckkappe für Anhängerkupplung Kunststoff schwarz mit Ring AHK Anhängerkupplungen Kugel Schutz Sicherheit Sicherheitszubehör Anhängerzubehör Schmutz Feuchtigkeit Diebstahlschutz Wohnwagen Anhänger Zubehör Schutz Elektrik Kugelschutzkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,99*
€ 21,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.