Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 73362 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 8x9mm Länge 122mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 73362 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 8x9mm Länge 122mm
BGS 73362 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 8x9mm Länge 122mm
BGS 73362 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 8x9mm Länge 122mm
BGS 73362 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 8x9mm Länge 122mm
Artikel-Nr.:
     492-33690
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     73362
EAN/GTIN:
     4048769082208
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
bremsen entlüftungsschlüssel
BGS 73362 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 8x9mm Länge 122mm

Beschreibung:

  • geeignet für die meisten Bremsleitungsverschraubungen
  • umschließt Schrauben und Muttern
  • Kraftübertragung erfolgt über die Flanken, zum Schutz des 6-kant
  • schmale Bauform für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 102g
  • Länge: 122mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite 1: 8mm
  • Schlüsselweite 2: 9mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 73362 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 8x9mm Länge 122mm Entlüften Bremsanlagen Bremsen Entlüfter Bremsleitung Schlüssel Ratsche schwer zugänglichen Stellen Bremsleitungsentlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.