| |
|
| Artikel-Nr.: 492-33468 Herst.-Nr.: 4832 EAN/GTIN: 4026947048321 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 4832 Bit Satz Außensechskant 6,3mm (1/4") Kreuzschlitz PH Kreuzschlitz PZ Schlitz Länge 110mm 5 teilig Beschreibung: - extra lange Ausführung
- ideal um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen
- abgesetzte Form sorgt für einen festen Halt in allen Bit-Haltern
- mit intelligentem Farbleitsystem für jedes Profil
Lieferumfang: - 1 x Bit Länge 110mm Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") Kreuzschlitz PZ2
- 1 x Bit Länge 110mm Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") Kreuzschlitz PZ3
- 1 x Bit Länge 110mm Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") Kreuzschlitz PH2
- 1 x Bit Länge 110mm Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4") Kreuzschlitz PH3
- 1 x Bit Länge 110mm Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"Schlitz 5mm
Technische Daten: - Antriebsprofil: Außensechskant
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
- Antriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/4"
- Länge: 110mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 4832 Bit Satz Außensechskant 6, 3mm (1/4") Kreuzschlitz PH Kreuzschlitz PZ Schlitz Länge 110mm 5 teilig Bitsatz Bits Nuss Nüsse extra lange Ausführung tiefliegende schwer zugängliche Schrauben Farbleitsystem |
| | |
| |