Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach
ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach
ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach
ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach
ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach
ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach
ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach
Artikel-Nr.:
     492-33286
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     341346WH
EAN/GTIN:
     8719946010517
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach

Beschreibung:

  • Unterlegkeil aus robustem Material mit praktischem Halter flach
  • verhindert ein ungewolltes Rollen Ihres Reisemobils
  • einfach hinter dem Reifen platzieren
  • besonders zu empfehlen bei längeren Standzeiten
  • geeignet für Wohnwägen, Wohnmobile, Pkw-Anhänger, Bootsanhänger, usw.

Technische Daten:

  • Max. Achslast: 1600kg
  • Reifenhalbmesser: max. 295mm
  • Material: PP
  • Farbe: schwarz
  • Halterung: 40 x 40mm mit 4 Bohrungen Durchmesser Ø 6mm
  • Gewicht: Unterlegkeil: 180g
  • Gewicht: Halterung: 36,9g
  • Maße (L x B x H) Unterlegkeil: ca. 224 x 90 x 100mm
  • Maße (L x B x H) Halterung: ca. 167 x 95 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, Unterlegkeil-Halterung, hemmschuh kunststoff, proplus unterlegkeil, unterlegkeil halterung, ProPlus 341346WH Unterlegkeil Kunststoff Weiß mit Halter flach Auffahrrampen Höhenausgleich Höhe ausgleichen Ausgleichskeil Auffahrkeile Auffahrkeil Stufenkeile Wohnwagenkeil Reisemobilkeil Wohnmobilkeil Bremskeil Radbremskeil Unterlegkeile Hemmschuh Wegrollen Rollen Verhindern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.