Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70188 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant Ø 64mm Suzuki Daihatsu Subaru Mazda Lex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70188 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant Ø 64mm Suzuki Daihatsu Subaru Mazda Lex
BGS 70188 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant Ø 64mm Suzuki Daihatsu Subaru Mazda Lex
BGS 70188 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant Ø 64mm Suzuki Daihatsu Subaru Mazda Lex
BGS 70188 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant Ø 64mm Suzuki Daihatsu Subaru Mazda Lex
BGS 70188 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant Ø 64mm Suzuki Daihatsu Subaru Mazda Lex
BGS 70188 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant Ø 64mm Suzuki Daihatsu Subaru Mazda Lex
Artikel-Nr.:
     492-33139
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70188
EAN/GTIN:
     4048769079420
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
bgs ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
BGS 70188 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant Ø 64mm Suzuki Daihatsu Subaru Mazda Lexus Toyota

Beschreibung:

  • Der Ölfilterschlüsssel ist geeignet für Fahrzeugmodelle japanischer Hersteller
  • mit Hebelmechanismus für die einfache Demontage des Ölfilters
  • zu verwenden wie OEM: 09228-06501, 09228-06500-02

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außen-14-kant
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Antriebsprofilgröße, Zollmaß: 3/8"
  • Bruttogewicht: 178g
  • Durchmesser: 64mm
  • Material: Aluminiumdruckguss
Weitere Suchbegriffe: BGS 70188 Ölfilterschlüssel Vierzehnkant Ø 64mm Suzuki Daihatsu Subaru Mazda Lexus Toyota Ölfilter Schlüssel 14-kant japanische Hersteller OEM 09228-06501 09228-06500-02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.