| |
|
| Artikel-Nr.: 492-33133 Herst.-Nr.: 74319 EAN/GTIN: 4048769081560 |
| |
|
| | |
| BGS 74319 Universal Ventilfeder Spannwerkzeug Ventilfederspanner japanische Lkw Motoren Beschreibung: - Werkzeug für den Aus- und Einbau von Ventilfedern an japanischen Lkw-Motoren
- 5 Spannbolzen M16 x 2,0 x 240mm zur Adaptierung an Innengewinde M8 x 1,25, M10 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75, M14 x 1,5
geeignet für folgende Lkw Modelle: - Mitsubishi Fuso 3.5 t., Fuso über 15 t.
- Hino 750
- Isuzu 180
- Isuzu 200
Lieferumfang: - 1 x Ventilspannbrücke
- 1 x Druckstück
- 1 x Spannbolzen M16 x 2,0 auf M14 x 1,5, Länge 240 mm
- 1 x Spannbolzen M16 x 2,0 auf M12 x 1,75, Länge 240 mm
- 1 x Spannbolzen M16 x 2,0 auf M10 x 1,5, Länge 240 mm
- 1 x Spannbolzen M16 x 2,0 auf M10 x 1,25, Länge 240 mm
- 1 x Spannbolzen M16 x 2,0 auf M8 x 1,25, Länge 240 mm
- 1 x Spannbolzen-Mutter M16 x 2,0
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 74319 Universal Ventilfeder Spannwerkzeug Ventilfederspanner japanische Lkw Motoren Ventilfeder-Montagewerkzeug Ausbau Einbau Ventilspannbrücke Druckstück Spannbolzen |
| | |
| |