Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Kugelgelenk-Abzieher
>
Artikel
BGS 74306 Spurstangen Kugelgelenk Abzieher Mercedes-Benz Actros MAN 414
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-33132
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
74306
EAN/GTIN:
4048769081386
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher
BGS 74306 Spurstangen Kugelgelenk Abzieher Mercedes-Benz Actros MAN 414
Werkzeug zum Abziehen von Kugelgelenken mit hoher Lösekraft
geeignet für Spurstangen-Kugelgelenke an Mercedes-Benz Actros und MAN 414
passt exakt über den Lenkstockhebel und verhindert Beschädigung
ermöglicht ein professionelles Abziehen von großen Kugelgelenken
gesenkgeschmiedet
Technische Daten:
Antriebsprofil: Innenvierkant
Antriebsprofilgröße, metrisch: 20mm
Antriebsprofilgröße, Zollmaß: 3/4"
Bruttogewicht: 3780g
Gabelöffnung: 42mm
... >
KFZ-Werkzeuge
>
Spezialwerkzeug NFZ und LKW
>
Getriebe / Achsen / Lenkung
Weitere Suchbegriffe:
Kugelgelenk-Ausdrücker
,
bgs kugelgelenk-abzieher
,
gelenkbolzen ausdrücker
,
BGS 74306 Spurstangen Kugelgelenk Abzieher Mercedes-Benz Actros MAN 414 Ausdrücker Ausdrücken Abziehen Große Kugelgelenke Innenvierkant Kugelbolzenausdrücker Kugelgelenkausdrücker Kugelgelenkabzieher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen