| |
|
| Artikel-Nr.: 492-32606 Herst.-Nr.: 361724 EAN/GTIN: 8719946009542 |
| |
|
| | |
| ProPlus 361724 Abspannset Abspannband 3 x 5,10 Meter (4.00+1,10m) mit Heringen Beschreibung: - Universelles Sturmabspannset
- Das Abspannset bietet eine zuverlässige Befestigung der Markise und verhindert, dass sie bei starkem Wind flattert oder wackelt. Dadurch wird die Stabilität erhöht und das Risiko von Beschädigungen an der Markise und am Wohnmobil reduziert.
- Einfache Montage: Das Abspannset lässt sich einfach und unkompliziert montieren. Es besteht aus Abspannseilen, Heringen und Spannvorrichtungen, die schnell und sicher an der Markise und am Boden befestigt werden können.
- Sichere Verankerung: Mit den Heringen / Bodenankern wird die Markise fest im Boden verankert. Dies bietet eine solide Basis und verhindert, dass die Markise sich löst oder verrutscht, insbesondere bei unebenem Gelände oder starkem Wind.
- Schutz der Markise: Das Abspannset trägt dazu bei, die Lebensdauer der Markise zu verlängern, indem es vor übermäßiger Belastung und Beschädigungen schützt.
- Es minimiert das Risiko von Materialermüdung und erhöht die Haltbarkeit der Markise, sodass Sie länger Freude daran haben.
Lieferumfang: - 3 x Sturmgurte Länge 400cm mit je 1 x D-Ring aus Metall
- 3 x Sturmgurte Länge 110cm mit je 1 x D-Ringe aus Metall und Kunststoffschnallen
- 3 x Zugfedern
- 3 x Zeltheringe
- 3 x S-Haken
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProPlus 361724 Abspannset Abspannband 3 x 5, 10 Meter (4.00+1, 10m) mit Heringen Sturm Markise Befestigung Sicherung Abspannseile Heringe Spannvorrichtungen Stabilisierung Verankerung Sicherheit Windsicherung Sturmleinen-Set Sturmleinenset Sturmgurtset Sturmband Sturm-Abspannset Sturmabspannset |
| | |
| |