Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74334 Nutmutternschlüssel für Hinterachsdifferential MAN Mercedes-Benz 126 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74334 Nutmutternschlüssel für Hinterachsdifferential MAN Mercedes-Benz 126 /
BGS 74334 Nutmutternschlüssel für Hinterachsdifferential MAN Mercedes-Benz 126 /
BGS 74334 Nutmutternschlüssel für Hinterachsdifferential MAN Mercedes-Benz 126 /
Artikel-Nr.:
     492-32568
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74334
EAN/GTIN:
     4048769081782
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
BGS 74334 Nutmutternschlüssel für Hinterachsdifferential MAN Mercedes-Benz 126 / 113mm

Beschreibung:

  • Nutmutternschlüssel zum Lösen und Anziehen der Hinterachsdifferenzial-Nutmuttern an Nutzfahrzeugen von MAN und Mercedes-Benz
  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Zahnbreite: 8,7mm

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Spezialprofil
  • Abtriebsprofilgröße: 126 | 113 mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/4 "
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 20 mm
  • Anzahl Zapfen: 6 Stück
  • Außendurchmesser: 133 mm
  • Bruttogewicht: 4110 g
  • Innendurchmesser: 101 mm
  • Schlüsselweite: 120 mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 74334 Nutmutternschlüssel für Hinterachsdifferential MAN Mercedes-Benz 126 / 113mm Nutmutter Nutmuttern-Schlüssel Nutmutterneinsatz Schlüssel Nutmuttern Mutternschlüssel Anziehwerkzeug Lösewerkzeug hohe Anzugsmomente Lösedrehmomente Anziehen Lösen Handschrauberbetrieb Schlagschrauberbetrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.