Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74343 Nutmutternschlüssel für MAN TGA Vorderachse 101 / 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74343 Nutmutternschlüssel für MAN TGA Vorderachse 101 / 110mm
BGS 74343 Nutmutternschlüssel für MAN TGA Vorderachse 101 / 110mm
BGS 74343 Nutmutternschlüssel für MAN TGA Vorderachse 101 / 110mm
Artikel-Nr.:
     492-32564
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74343
EAN/GTIN:
     4048769081874
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
BGS 74343 Nutmutternschlüssel für MAN TGA Vorderachse 101 / 110mm

Beschreibung:

  • Nutmutternschlüssel für MAN Vorderachse V9-82L-01 (Scheibenbremse + ABS)
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • mit 6 Zähnen für Nutmuttern
  • Schlüsselweite: Innen 101mm / Außen 110mm

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Spezialprofil
  • Antriebsprofil 1: Außensechskant
  • Antriebsprofil 2: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße 1: 60mm
  • Antriebsprofilgröße 2, imperial: 3/4"
  • Antriebsprofilgröße 2, metrisch: 20mm
  • Bruttogewicht: 2704g
  • Länge: 80mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 74343 Nutmutternschlüssel für MAN TGA Vorderachse V9-82L-01 Innen 101mm Außen 110mm Nutmutter Nutmuttern-Schlüssel Nutmutterneinsatz Schlüssel Nutmuttern Mutternschlüssel Anziehwerkzeug Lösewerkzeug hohe Anzugsmomente Lösedrehmomente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.