Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 88314 Wandhaken Universalhaken 4 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 88314 Wandhaken Universalhaken 4 teilig
BGS DIY 88314 Wandhaken Universalhaken 4 teilig
BGS DIY 88314 Wandhaken Universalhaken 4 teilig
BGS DIY 88314 Wandhaken Universalhaken 4 teilig
BGS DIY 88314 Wandhaken Universalhaken 4 teilig
BGS DIY 88314 Wandhaken Universalhaken 4 teilig
Artikel-Nr.:
     492-32436
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     88314
EAN/GTIN:
     4048769079871
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
BGS DIY 88314 Wandhaken Universalhaken 4 teilig

Beschreibung:

  • Universalhaken für Garagen, Hütten, Stauräume, Keller etc.
  • geeignet als Leiterhaken, Geräte-Aufhänger, Fahrräder oder für Gartenmöbel
  • mit Kunststoff-Endkappen verschlossene Rohrenden
  • teilweise tauchisoliert zum Schutz von empfindlichem Material
  • gefertigt aus stabilem Rohr (12 x 12mm)
  • sichere und einfache Befestigung für die Wand-Montage mit je 2 vorgebohrten Schraublöchern
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • max. Traglast: 40kg bei Verwendung des beigefügten Befestigungsmaterials in Beton

Lieferumfang:

  • 4 x Wand- und Deckenhaken, 120 x 80mm, max. Traglast 40kg
  • 8 x Schrauben PZ2, 40mm
  • 8 x Dübel, 6 x 30mm

Technische Daten:

  • Breite: 123mm
  • Bruttogewicht: 378g
  • Höhe: 43mm
  • Länge: 142mm
  • Material: Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 88314 Wandhaken Universalhaken 4 teilig Fahrradhalter L-Form Haken Garage Keller Werkzeughalter Halter Gartenmöbel Gartengeräte Gerätehalter Leiterhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,03* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.