| |
|
| Artikel-Nr.: 492-32405 Herst.-Nr.: 66517 EAN/GTIN: 4048769079543 |
| |
|
| | |
| BGS 66517 Satz Adapter für Druckluft Bremsenentlüfter für Tesla Modelle 3, Y, S, X Beschreibung: - zum Entlüften von Bremssystemen
- zur sicheren Verbindung des Entlüftungsgeräts mit dem Vorratsbehälter des Hauptbremszylinders
- schnell und einfach anzubringen
- Spezialdichtung sorgt für eine effektive Druckabdichtung des Systems
- abgewinkelter, um 360° drehbarer Druckluftanschluss
- kompatibel mit den meisten Bremsen-Entlüftungsgeräten mit deutscher Druckluft-Schnellkupplung am Bremsflüssigkeits-Druckschlauch
geeignet für folgende Fahrzeugmodelle: - Tesla Model S (2012-2021)
- Tesla Model X (2015-2021)
- Tesla Model 3 (2017-2021)
- Tesla Model Y (2020-2021)
Lieferumfang: - 1 x BGS 66518 Bremsenentlüftungsadapter Tesla Modelle 3 & Y
- 1 x BGS 66519 Bremsenentlüftungsadapter Tesla Modelle S & X
Technische Daten: - Breite: 98mm
- Bruttogewicht: 530g
- Höhe: 68mm
- Länge: 192mm
|
| | |
| | | |
| |