Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 80834 Sortiment VDE Isolierband Länge 10 Meter 3 Rollen / Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 80834 Sortiment VDE Isolierband Länge 10 Meter 3 Rollen / Packung
BGS 80834 Sortiment VDE Isolierband Länge 10 Meter 3 Rollen / Packung
BGS 80834 Sortiment VDE Isolierband Länge 10 Meter 3 Rollen / Packung
BGS 80834 Sortiment VDE Isolierband Länge 10 Meter 3 Rollen / Packung
Artikel-Nr.:
     492-32395
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     80834
EAN/GTIN:
     4048769079703
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 10 m x 19mm
BGS 80834 Sortiment VDE Isolierband Länge 10 Meter 3 Rollen / Packung

Beschreibung:

  • universell einsetzbares PVC-Isolierband
  • hohe Flexibilität und sehr gute Klebkraft
  • kann für Draht- und Kabelverbindungen, Reparaturen und Anschlüsse verwendet werden
  • zur sicheren Isolierung und Kennzeichnung bei der Elektroinstallation
  • geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • bietet eine gute Beständigkeit gegen Abrieb, Säuren, Laugen und verschiedene Witterungsbedingungen
  • schwer entflammbar und reißfest
  • ausgelegt für Umgebungstemperaturen von bis zu 60 °C

Technische Daten:

  • Material: PVC
  • DIN: EN 60454-3-1 (VDE 0340 Teil 3-1):2002-03, EN 60454-3-1:1998+A1:2001
  • Breite: 19mm
  • Materialstärke: 0,18mm
  • Länge: 10m
  • Trägermaterial: PVC-Folie
  • Klebstofftyp: Gummi
  • Arbeitstemperatur: -18 - 90 °C
  • Reißkraft: 35,4 N/cm
  •  
  • Breite: 90mm
  • Bruttogewicht: 158g
  • Höhe: 24mm
  • Länge: 277mm
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband 10 m, BGS 80834 Sortiment VDE Isolierband Länge 10 Meter 3 Rollen / Packung Klebeband VDE-Klebeband PVC-Isolierband Drahtverbindungen Kabelverbindungen Reparaturen Reparieren Isolierung Kennzeichnung Elektroinstallation Innenbereich Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 0,31367* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.