Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70914 Spezial Steckschlüsseleinsätze E-Profil Antrieb 6,3mm (1/4") SW E12 fü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70914 Spezial Steckschlüsseleinsätze E-Profil Antrieb 6,3mm (1/4") SW E12 fü
BGS 70914 Spezial Steckschlüsseleinsätze E-Profil Antrieb 6,3mm (1/4") SW E12 fü
BGS 70914 Spezial Steckschlüsseleinsätze E-Profil Antrieb 6,3mm (1/4") SW E12 fü
BGS 70914 Spezial Steckschlüsseleinsätze E-Profil Antrieb 6,3mm (1/4") SW E12 fü
Artikel-Nr.:
     492-32382
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70914
EAN/GTIN:
     4048769060701
Suchbegriffe:
BGS 70914 Spezial Steckschlüsselein...
3mm (1/4") SW E12 für BMW 5er 7er F...
BGS 70914 Spezial Steckschlüsseleinsätze E-Profil Antrieb 6,3mm (1/4") SW E12 für BMW Fensterheber

Beschreibung:

 
  • Spezial-Steckschlüsseleinsatz zum Lösen und Anziehen der Fensterheber-Befestigungselemente
  • die entsprechenden Befestigungselemente sind mit Standard E-Profil-Steckschlüsseln nicht erreichbar
  • flache und geringe Bauhöhe
  • robuste Ausführung

geeignet für folgende Fahrzeugmodelle:

  • BMW 5er
  • BMW 7er

Technische Daten:

  • Breite: 42mm
  • Bruttogewicht: 24g
  • Höhe: 16mm
  • Länge:75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.