| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3226 Herst.-Nr.: 343523 EAN/GTIN: 8717568791456 |
| |
|
| | |
| ProPlus Tester 343523 Prüfgerät 7polig Beleuchtungstester für Anhänger Steckdose Beschreibung: - mit diesem Steckertester kann man schnell und einfach die korrekte Funktion der Beleuchtungsanlage von Anhänger und Zugmaschine testen.
- es können getestet werden:
- Funktion der Fahrzeugsteckdose
- Funktion des Anhängersteckers
- robuste Bauweise
- eignet sich als Beleuchtungs- und Kabeltester für Anhänger, Wohnwagen und Zugfahrzeuge mit 12 Volt Anlage
Prüfung der Fahrzeugsteckdose - Tester in die Fahrzeugsteckdose einstecken (ggf. ist ein Adapter 13 polig auf 7 polig notwendig)
- Zündung einschalten und alle Funktionen mit einer 2. Person testen.
- Bei ordnungsgemäßer Belegung der Steckdose leuchte die zugehörige Anzeige (beim Blinken blinkt die Anzeige mit)
Prüfung Anhängersteckdose: - Batterie einlegen (9Volt - nicht im Lieferumfang enthalten)
- Testgerät in den Stecker des Anhängers einstecken (ggf. ist ein Adapter 7 polig auf 13 polig erforderlich)
- seitlichen Testknopf drücken
- ist der Anhänger mit allen Funktionen wie Blinken, Rück- und Bremslicht, Nebelschlußleuchte ausgerüstet, müssen während des Drückens des Testknopfes alle 6 Leuchten am Tester aufleuchten.
- Bitte beachten: Nicht alle Anhänger sind mit einer Nebelschlußleuchte ausgerüstet - dann leuchtet die betreffende Anzeige nicht
getestet werden können - Blinker links
- Masse
- Nebelschlußleuchte (oder 12V Dauerplusspannung)
- Blinker rechts
- Schlussleuchte rechts
- Bremsleuchte
- Schlussleuchte links
technische Angaben: - beidseitig: 7 polig
- geeignet für 7 polige Stecker (mit einem Adapter 13 auf 7 polig funktioniert der Tester auch bei 13 poligen Stecker - 13/7 poliger Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)
- Länge: 180 mm x Breite 50mm
- Material: schlagfester Kunststoff
- für 12 Volt Anlagen geeignet
Lieferumfang: - 1 x Testgerät für Beleuchtungsanlage - zum Betrieb ist eine 9 Volt Blockbatterie erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1 x Bedienungsanleitung - auch auf Deutsch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ProPlus 343523 Tester Prüfgerät für Anhänger Trailer Steckdose 7polig Garten und Heim Anhängerzubehör CEE, Steckertester, Beleuchtungstester, Prüfgerät, Testgerät |
| | |
| |