Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70994 Druckluft Trennschneider flexibler Kopf Länge 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70994 Druckluft Trennschneider flexibler Kopf Länge 260mm
BGS 70994 Druckluft Trennschneider flexibler Kopf Länge 260mm
BGS 70994 Druckluft Trennschneider flexibler Kopf Länge 260mm
BGS 70994 Druckluft Trennschneider flexibler Kopf Länge 260mm
BGS 70994 Druckluft Trennschneider flexibler Kopf Länge 260mm
Artikel-Nr.:
     492-31828
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70994
EAN/GTIN:
     4048769075200
Suchbegriffe:
BGS 70994 Druckluft Trennschneider ...
BGS 70994 Druckluft Trennschneider flexibler Kopf Länge 260mm

Beschreibung:

  • Werkzeug zur Bearbeitung von Karosserie und anderen Werkstücken unter beengten Verhältnissen
  • leichtes, schnelles und sicheres Trennen von Stählen sowie Aluminium abhängig von der Trennscheibe
  • flexibler Kopf in 3 Positionen um jeweils 25° neigbar und mit Schnellverschluss arretierbar
  • Schutzhaube zum Schutz vor abspringenden Teilen und Funken
  • Laufrichtung (Rechts-/ Linkslauf) auf der Geräteoberseite wählbar
  • stufenlose Drehzahlregelung auf der Geräteunterseite
  • Abluftführung durch Handgriff nach hinten vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
  • robustes Kompositgehäuse für hohe Langlebigkeit
  • zu verwenden mit Trennscheiben-Satz für Edelstahl Ø 75 x 1,0 x 10mm 5 teilig  (Artikel 70998)

Technische Daten:

  • Betriebsdruck: 6,2 bar
  • Bruttogewicht: 1420g
  • Drehzahl max.: 16000 U/min
  • Druckluftanschluss: 1/4 "
  • Länge: 260mm
  • Luftverbrauch: 102 l/min
  • Schalldruckpegel max.: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 98 dB(A)
  • Trennscheibendurchmesser: max. 75mm (3")
  • Vibrationspegel (ahd): 1,8 m/s² (K): 0,1 m/s²
  • empfohlener Schlauchdurchmesser: 10mm (3/8")
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 231,14*
5 Tage
67
Frei Haus
ab € 189,96*
€ 231,14*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3268
ab € 180,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.