Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4107-4 Bockrolle mit Montageplatte für Art. 4107 4204 4205 4206 4199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4107-4 Bockrolle mit Montageplatte für Art. 4107 4204 4205 4206 4199
BGS 4107-4 Bockrolle mit Montageplatte für Art. 4107 4204 4205 4206 4199
Artikel-Nr.:
     492-31434
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4107-4
EAN/GTIN:
     4048769079789
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125 x 40 kunststoff
bockrolle
bockrollen kunststoff
BGS 4107-4 Bockrolle mit Montageplatte für Art. 4107 4204 4205 4206 4199

Beschreibung:

  • die Lenkrolle ist geeignet für Werkstattwagen Arikel 4107, 4204, 4205, 4206, 4199
  • kugelgelagerte Kunststoffrolle mit Montageplatte
  • Breite Montageplatte: 105mm
  • Länge Montageplatte: 115mm
  • Materialstärke Montageplatte: 2,6mm
  • Lochabstand kurze Seite: 70mm
  • Lochabstand lange Seite: 85mm
  • Gesamthöhe: 164mm
  • Rollenbreite: 48mm
  • Rollendurchmesser: Ø 125mm

Weiteres Zubehör für Artikel 4107:

  • 4107-2 Kunststoffauflage 
  • 4107-3 Lenkrolle mit Montageplatte und Bremse Rollendurchmesser 125mm
  • 4107-9 Ersatzschloss mit Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: BGS 4107-4 Bockrolle mit Montageplatte für Art. 4107 4204 4205 4206 4199 Werkstattwagenrolle Werkstattwagenrad Ersatzteil Werkstattwagenzubehör Ersatz-Rolle Ersatz-Rad Kunststoffrolle Bock Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,14*
€ 30,26*
5 Tage
68
€ 4,90*
ab € 22,30*
€ 30,26*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.