| |
|
| Artikel-Nr.: 492-31002 Herst.-Nr.: 29860 EAN/GTIN: 4006274298606 |
| |
|
| | |
| PROXXON 29860 Akku Langhals Geradschleifer LGS/A mit Edelkorund-Schleifstift Akku Ladegerät Beschreibung: - Akku-Langhals-Geradschleifer zur Aufnahme von 6mm-Schäften
- mit 75mm langem, schlankem Spindelhals für Innenschliffe und andere schwer zugängliche Stellen
- hohe Leistung bei kompakter Bauform
- mit 800g deutlich leichter als klassische Geradschleifer
- Werkzeugaufnahme mittels ER11-Spannzange
- der hochwertiger 10,8 V Li-Ionen Akku mit 2,6 Ah bietet eine Leistungsfähigkeit, die mit der des netzgebundenen Pendants vergleichbar ist, mit integrierter Temperaturüberwachung
- mit einer Akku-Ladung kann man auch bei kraftvollem Einsatz mindestens 30 Minuten arbeiten
- mit balanciertem DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig
- die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrechtes Aufstellen des Geräts
- der Getriebekopf ist aus Alu-Druckguss für präzise Kugellagerpassungen
- das Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich
- das Gerät ist verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP, ein seitlicher Aufkleber definiert den Inhalt
Lieferumfang: - 1 x PROXXON 29860 Akku Langhals-Geradschleifer
- 1 x PROXXON 29896 Li-Ionen-Akku Li/A2 mit 10,8 Volt
- 1 x PROXXON 29880 Akku-Schnellladegerät LG/A2
- 1 x Schleifstift Edelkorund Korn 36
- 1 x Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP zur Aufbewahrung aller Teile
|
| | |
| | | |
| | | |
| |