Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70984 1 Paar Schlüssel für Ölablassschrauben DAF MAN Volvo Scania Neoplan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70984 1 Paar Schlüssel für Ölablassschrauben DAF MAN Volvo Scania Neoplan
BGS 70984 1 Paar Schlüssel für Ölablassschrauben DAF MAN Volvo Scania Neoplan
BGS 70984 1 Paar Schlüssel für Ölablassschrauben DAF MAN Volvo Scania Neoplan
BGS 70984 1 Paar Schlüssel für Ölablassschrauben DAF MAN Volvo Scania Neoplan
BGS 70984 1 Paar Schlüssel für Ölablassschrauben DAF MAN Volvo Scania Neoplan
Artikel-Nr.:
     492-30717
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70984
EAN/GTIN:
     4048769061777
Suchbegriffe:
Harnstoff-Ablassschlüssel
Harnstoff-Filterelement Schlüssel
Harnstoff-Serviceschlüssel
BGS 70984 1 Paar Schlüssel für Ölablassschrauben DAF MAN Volvo Scania Neoplan 

Beschreibung:

 
  • Werkzeug zum Lösen und Festziehen der Motor-Ölablassschrauben aus Kunststoff
  • geeignet für Nutzfahrzeuge von DAF, MAN, Neoplan, Volvo, Scania und andere HGV
  • auch geeignet für manche AdBlue / Harnstoff (AUS32)-Tanks

Technische Daten:

  • Antriebsprofil 1: Außensechskant
  • Antriebsprofil 2: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße 1: 17mm
  • Antriebsprofilgröße 2, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße 2, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 78g
  • Material: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BGS 70984 1 Paar Schlüssel Lösen Festziehen Motor Ölablassschrauben Nutzfahrzeuge DAF MAN Volvo Scania Neoplan HGV Ölwechsel Öldienst Getriebe Befüllen Adapter Getriebeöl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 18,01*
€ 26,07*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 18,01*
€ 26,07*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,01* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.