| |
|
| Artikel-Nr.: 492-30421 Herst.-Nr.: 9701 EAN/GTIN: 4026947097015 |
| |
|
| | |
| BGS 9701 Absauggerät Flüssigkeiten 5,5L Pkw Motorrad Schiffsbau Industrie Beschreibung: - Gerät zum Extrahieren von Motor-, Getriebe- und anderen Schmierölen
- auch geeignet für andere Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität, wie z. B. Wasser und Frostschutzmittel
- einsetzbar im Bereich Pkw, Motorrad, Schiffsbau und in der Industrie
- manuell über Handpumpe bedienbar, dadurch unabhängig von Druckluft
- transparenter Behälter zur Kontrolle des Flüssigkeitsstandes
- Kapazität: 5,5l
- Gewicht: 2,48kg
- Abmessungen: ca. 220 x 220 x 600mm
Lieferumfang: - 1 x Absauggerät
- 1 x Absaugrohr, Ø 10mm, Länge 400mm
- 1 x Absaugrohr, Ø 6mm, Länge 750mm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 86,63* | € 107,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,31* | € 118,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|