Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker - Abzieher 3 teilig für Kugelbolzenausdrück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker - Abzieher 3 teilig für Kugelbolzenausdrück
BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker - Abzieher 3 teilig für Kugelbolzenausdrück
BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker - Abzieher 3 teilig für Kugelbolzenausdrück
BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker - Abzieher 3 teilig für Kugelbolzenausdrück
BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker - Abzieher 3 teilig für Kugelbolzenausdrück
BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker - Abzieher 3 teilig für Kugelbolzenausdrück
BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker - Abzieher 3 teilig für Kugelbolzenausdrück
Artikel-Nr.:
     492-3025
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1813
EAN/GTIN:
     4026947018133
Suchbegriffe:
Ausdrücker (Werkzeug)
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker - Abzieher 3 teilig für Kugelbolzenausdrücker Spurstangen

Beschreibung:

  • zum Ausdrücken des Kugelgelenkzapfens / Traggelenkzapfens aus Achsschenkeln, Lenkhebel, Stabilisatoren
  • speziell zum Einsatz bei engen Platzverhältnissen
  • nur zur Verwendung bei geschlossenen Gelenkzapfen oder Gelenkzapfen mit Zentrierbohrung

Lieferumfang:

  • Ausdrückspindel mit Sechskantanschluß 17mm
  • Abstand Mitte Ausdrückspindel  -  senkrechter Steg 30mm
  • 1 x Kugelgelenk Ausdrücker, Maulweite 23mm, Abdrückhöhe: 55mm
  • 1 x Kugelgelenk Ausdrücker, Maulweite 28mm, Abdrückhöhe: 54mm
  • 1 x Kugelgelenk Ausdrücker, Maulweite 34mm, Abdrückhöhe: 63mm
  • Material: Chrom Molybdän, schwarz
  • 1 x Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, bgs kugelgelenk-abzieher, gelenkbolzen ausdrücker, BGS 1813 Satz Kugelgelenk Ausdrücker Abzieher 3 teilig Kugelbolzenausdrücker Spurstangen KFZ-Werkzeuge Kugelgelenkzapfen Traggelenkzapfen Achsschenkeln Lenkhebel Stabilisatoren geschlossene Gelenkzapfen Zentrierbohrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 85,42*
€ 107,60*
5 Tage
142
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 107,60*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.