Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4332 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M8 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4332 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M8 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4332 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M8 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4332 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M8 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-29714
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4332
EAN/GTIN:
     4026947043326
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
BGS 4332 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M8 Länge 140mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz 
  • mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
  • Abtriebsprofilgröße: M8
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht:110g
  • Länge: 140mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit (vierkant), BGS 4332 Biteinsatz Innenvielzahn (für XZN) M8 Länge 140mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Innenvielzahnbit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 12,31*
5 Tage
294
€ 6,90*
ab € 8,54*
€ 12,31*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4330
ab € 8,55*
Ähnlich
BGS Technic
4333
ab € 8,55*
Ähnlich
BGS Technic
5184-M10
ab € 8,53*
Ähnlich
BGS Technic
5184-M12
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5184-M14
ab € 10,29*
Ähnlich
BGS Technic
4432
ab € 7,69*
Ähnlich
BGS Technic
4331
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.