| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29528 Herst.-Nr.: 8721 EAN/GTIN: 4026947087214 |
| |
|
| | |
| BGS 8721 Arretierwerkzeug Nockenwellen Opel 1.6L 1.8L Beschreibung: - beinhaltet wichtige Werkzeuge zur Kontrolle bzw. zum Einstellen der Motorsteuerzeiten
Lieferumfang: - Nockenwellen-Arretierung, zu verwenden wie OEM KM-6340, EN-6340, 2000012100
- Spannelemente-Arretierung, zu verwenden wie OEM KM-6333, EN-6333
geeignet für folgende Opel-Modelle: - Astra G/H
- Corsa D
- Insignia
- Meriva
- Signum
- Tigra
- Vectra C
- Zafira B (2003-2012)
mit folgenden Motorcodes: - A16LET, A16XER, Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z18XER, A18XER
auch passend für: - Alfa Romeo 159
- Fiat Croma
mit Motorcode: |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,08* | € 15,90* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,35* | € 17,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|