Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 6067R Rundfeile 6mm für 6900, 6910, (6067*) - 8951011533


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT 6067R Rundfeile 6mm für 6900, 6910, (6067*) - 8951011533
RODCRAFT 6067R Rundfeile 6mm für 6900, 6910, (6067*) - 8951011533
Artikel-Nr.:
     492-2943
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011533
EAN/GTIN:
     4030178842900
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
RODCRAFT 6067R Rundfeile 6mm für 6900, 6910, (6067*) Modell 8951011533

Beschreibung:

  • zur Bearbeitung von Eisen, Kunststoff, Holz, Glas etc.

geeignet für folgende RODCRAFT Modell:

  • RODCRAFT 6900
  • RODCRAFT 6910
  • RODCRAFT 6067 (nur zusammen mit dem Feilenadapter 6067A Modell Nummer 8951011531)

Technische Daten:

  • Rundfeile, Durchmesser: 6mm
  • Länge: 115 mm
  • Schaftdurchmesser: 6 mm
Weitere Suchbegriffe: RODCRAFT, Feile, rc6067r
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.