Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Trassenwarnband
>
Artikel
FLUID 20034 Trassenwarnband aus PE Gelb mit Aufdruck ACHTUNG SPRINKLERLEITUNG Lä
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-29394
Hersteller:
Gelber
Herst.-Nr.:
20034
EAN/GTIN:
4260041656741
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
FLUID 20034 Trassenwarnband aus PE Gelb mit Aufdruck ACHTUNG SPRINKLERLEITUNG Länge 250m
Beschreibung:
Trassenwarnband zum Markieren und Schützen von Kabeln und Rohren im Erdbereich
Verlegung ca. 30 - 40cm oberhalb der entsprechenden Versorgungsleitung
dient als Warnung beim erneuten Öffnen der Erddecke
es wird auf die Art der Versorgungsleitung hingewiesen
Aufdruck einseitig schwarz fortlaufend
durch eine Folie versiegelt und somit witterungs- und verrottungsresistent
Dicke: ca. 0,15mm
Aus PE nach FTZ-NORM 548 464 TV
Länge / Rolle: 250 Meter
Breite: 40mm
... >
Absperrtechnik
>
Trassenwarnbänder
>
Trassenwarnbänder
Weitere Suchbegriffe:
FLUID 20034 Trassenwarnband aus PE Gelb mit Aufdruck ACHTUNG SPRINKLERLEITUNG Länge 250m Warnband Flatterband Pfosten Pylone Absperrketten Sicherheitsband Baustellenabsicherung Warnleine Flatterleine Gelber Markieren Schützen Kabel Rohre Erdbereich witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Meter (ab € 0,07136* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen