Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUID 20026 Trassenwarnband aus PE Gelb mit Aufdruck ACHTUNG AUTOBAHNKABEL Länge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FLUID 20026 Trassenwarnband aus PE Gelb mit Aufdruck ACHTUNG AUTOBAHNKABEL Länge
FLUID 20026 Trassenwarnband aus PE Gelb mit Aufdruck ACHTUNG AUTOBAHNKABEL Länge
FLUID 20026 Trassenwarnband aus PE Gelb mit Aufdruck ACHTUNG AUTOBAHNKABEL Länge
Artikel-Nr.:
     492-29382
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     20026
EAN/GTIN:
     4260041656666
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
FLUID 20026 Trassenwarnband aus PE Gelb mit Aufdruck ACHTUNG AUTOBAHNKABEL Länge 250m

Beschreibung:

  • Trassenwarnband zum Markieren und Schützen von Kabeln und Rohren im Erdbereich
  • Verlegung ca. 30 - 40cm oberhalb der entsprechenden Versorgungsleitung
  • dient als Warnung beim erneuten Öffnen der Erddecke
  • es wird auf die Art der Versorgungsleitung hingewiesen
  • Aufdruck einseitig schwarz fortlaufend
  • durch eine Folie versiegelt und somit witterungs- und verrottungsresistent
  • Dicke: ca. 0,15mm
  • Aus PE nach FTZ-NORM 548 464 TV
  • Länge / Rolle: 250 Meter
  • Breite: 40mm
Weitere Suchbegriffe: FLUID 20026 Trassenwarnband aus PE Gelb mit Aufdruck ACHTUNG AUTOBAHNKABEL Länge 250m Warnband Flatterband Pfosten Pylone Absperrketten Sicherheitsband Baustellenabsicherung Warnleine Flatterleine Gelber Markieren Schützen Kabel Rohre Erdbereich witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Meter (ab € 0,0714* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.