Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig
BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig
BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig
BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig
BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig
BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig
BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig
BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig
Artikel-Nr.:
     492-29336
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3249
EAN/GTIN:
     4026947032498
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
BGS 3249 Satz Druckluft Micro Stabschleifer 17 teilig

Beschreibung:

  • 54000 U/min
  • 6,3mm Anschluss
  • Luftverbrauch 0,143 m³/min
  • für 6,2 bar Luftdruck ausgelegt
  • 3mm Aufnahme
  • mit vielen Schleifsteinen und Öl-Nebelgerät
Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber - NEU
max. Drehmoment 47 Nm - Antrieb 1/4"
  • Beschreibung:
    • kleine handlich Druckluftratsche mit 1/4" Vierkant
    • Abluftführung nach hinten
    • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf
    • max. Drehmoment 47 Nm
    • max. Druck 6,3 bar
    • 260 U/min
    • Länge 180 mm
    • inkl. Anschlußnippel auf EURO Schnellkupplung
  • Anwendungsbereich:
    • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet
  • Pflege und Wartungshinweis:
    • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig! Siehe Angebot in unserem eBay Shop!
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer bgs, druckluft geradschleifer, BGS 3249 Satz Druckluft Micro Mini Stabschleifer 17 teilig Schleifsteine Öl Nebelgerät Druckluftschleifer Schleifersatz Microschleifer Minischleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
298
€ 4,90*
ab € 31,52*
€ 42,19*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 32,26*
€ 43,07*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,26* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.