Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel
Artikel-Nr.:
     492-29325
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3205
EAN/GTIN:
     4026947032054
Suchbegriffe:
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fr...
BGS 3205 Druckluft Schweisspunkt Fräser mit Führungshebel

Beschreibung:

  • mit Führungshebel BGS 3205-2
  • Luftverbrauch 170 l/min
  • max. Drehzahl 1600 U/min
  • Arbeitsdruck 6,3 bar
  • Luftanschluss 6,3mm (1/4")
  • inklusive 2 x Fräsern mit Ø 6,5mm und 2 x Fräsern mit Ø 8mm BGS 3205-4
Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber - NEU
max. Drehmoment 47 Nm - Antrieb 1/4"
  • Beschreibung:
    • kleine handlich Druckluftratsche mit 1/4" Vierkant
    • Abluftführung nach hinten
    • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf
    • max. Drehmoment 47 Nm
    • max. Druck 6,3 bar
    • 260 U/min
    • Länge 180 mm
    • inkl. Anschlußnippel auf EURO Schnellkupplung
  • Anwendungsbereich:
    • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet
  • Pflege und Wartungshinweis:
    • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig! Siehe Angebot in unserem eBay Shop!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,96*
€ 341,73*
5 Tage
74
Frei Haus
ab € 283,67*
€ 341,73*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,73*
€ 406,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,96*
€ 339,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.