Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 875 Druckluft Beulenauszieher / Dellenzieher inklusive 10 Ausbeulpads Verlän


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 875 Druckluft Beulenauszieher / Dellenzieher inklusive 10 Ausbeulpads Verlän
BGS 875 Druckluft Beulenauszieher / Dellenzieher inklusive 10 Ausbeulpads Verlän
BGS 875 Druckluft Beulenauszieher / Dellenzieher inklusive 10 Ausbeulpads Verlän
BGS 875 Druckluft Beulenauszieher / Dellenzieher inklusive 10 Ausbeulpads Verlän
BGS 875 Druckluft Beulenauszieher / Dellenzieher inklusive 10 Ausbeulpads Verlän
BGS 875 Druckluft Beulenauszieher / Dellenzieher inklusive 10 Ausbeulpads Verlän
Artikel-Nr.:
     492-29324
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     875
EAN/GTIN:
     4026947008752
Suchbegriffe:
BGS 875 Druckluft Beulenauszieher D...
BGS 875 Druckluft Beulenauszieher / Dellenzieher inklusive 10 Ausbeulpads Verlängerungsadapter

Beschreibung:

  • geeignet für die Reparatur von leichten Dellen
  • keine Spachtel- und Lackierarbeiten
  • mindert den Zeit- und Kostenaufwand
  • Druckluft-Dellenzieher mit Druckluftdurchfluss-Regelventil
  • Fuß aus Edelstahl gefertigt, mit PVC-Schutz
  • Pneumatikzylinder mit Frontentlüftung, ermöglicht sanfte Bewegung des Zugkolbens und bewirkt ein zusätzliches Abkühlen der Klebestelle
  • Druckluftanschluss: 6,3mm (1/4")
  • Arbeitsdruck: 3 - 10 bar (40 - 145 PSI)
  • Geräuschentwicklung bei 6,3 bar: LpA 66.5 db(A) / LwA 77,5 db(A)
  • Vibration: ahd 0,4 m/s² / K 0,53 m/s²
  • inklusive 10 Ausbeul-Pads verschiedener Größen / Formen und einem Verlängerungsadapter
Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber - NEU
max. Drehmoment 47 Nm - Antrieb 1/4"
  • Beschreibung:
    • kleine handlich Druckluftratsche mit 1/4" Vierkant
    • Abluftführung nach hinten
    • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf
    • max. Drehmoment 47 Nm
    • max. Druck 6,3 bar
    • 260 U/min
    • Länge 180 mm
    • inkl. Anschlußnippel auf EURO Schnellkupplung
  • Anwendungsbereich:
    • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet
  • Pflege und Wartungshinweis:
    • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig! Siehe Angebot in unserem eBay Shop!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,17*
€ 338,30*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 283,60*
€ 338,30*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,30*
€ 402,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.