| |
|
| Artikel-Nr.: 492-29050 Herst.-Nr.: 9461 EAN/GTIN: 4026947094618 |
| |
|
| | |
| BGS 9461 Satz Kraftstoff Leitungsschlüssel für BMW Motoren N54 N63 S63 2 teilig Beschreibung: - Das Werkzeug wird benötigt bei der Demontage und Montage von Einspritzdüsen
- speziell ausgelegt für BMW-Motoren N54, N63 und S63,
auch geeignet für viele andere Fahrzeugmodelle - kompakte Bauform für den Einsatz an engen Stellen
- seitliche Öffnung ermöglicht 180 Grad Drehung
- beinhaltet folgende Steckschlüsselgrößen:
- Steckschlüssel, 12-kant, geschlitzt, 17mm, 12,5mm (1/2") Antrieb
- Steckschlüssel, 12-kant, geschlitzt, 14mm, 10mm (3/8") Antrieb
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,15* | € 29,54* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,23* | € 29,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,23* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|