Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5246-T100 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T100 Länge 100mm Antrieb Au


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5246-T100 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T100 Länge 100mm Antrieb Au
BGS 5246-T100 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T100 Länge 100mm Antrieb Au
Artikel-Nr.:
     492-28996
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5246-T100
EAN/GTIN:
     4048769013752
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
BGS 5246-T100 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T100 Länge 100mm Antrieb Außensechskant 22mm

Beschreibung:

  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T100
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 22mm
  • Bruttogewicht: 360g
  • Länge: 100mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Brüniert, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bgs bit torx, bit (torx®), BGS 5246-T100 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T100 Länge 100mm Antrieb Außensechskant 22mm Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher Handschrauberbetrieb Schlagschrauberbetrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,79*
€ 18,25*
4 Tage
85
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 21,72*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5246-T60
ab € 11,11*
Ähnlich
BGS Technic
5246-T70
ab € 11,94*
Ähnlich
BGS Technic
5246-T80
ab € 12,02*
Ähnlich
BGS Technic
5246-T90
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.