Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4851 Bit Nuss Stecknuss Innenvielzahn (für XZN) M6 Antrieb Außensechskant 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4851 Bit Nuss Stecknuss Innenvielzahn (für XZN) M6 Antrieb Außensechskant 10
BGS 4851 Bit Nuss Stecknuss Innenvielzahn (für XZN) M6 Antrieb Außensechskant 10
Artikel-Nr.:
     492-28976
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4851
EAN/GTIN:
     4026947048512
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Vielzahn)
BGS 4851 Bit Nuss Stecknuss Innenvielzahn (für XZN) M6 Antrieb Außensechskant 10mm (3/8")

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
  • Abtriebsprofilgröße: M6
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 14g
  • Länge: 30mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Weitere Suchbegriffe: Bit Vielzahn, Bit XZN, Vielzahn-Bit, XZN-Bit, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, vielzahn-bit 6 mm, bit außensechskant, BGS 4851 Bit Nuss Stecknuss Innenvielzahn (für XZN) M6 Antrieb Außensechskant 10mm (3/8") Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 8,69*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,69*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4850
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
4852
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
4854
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
4853
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.