Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4776 Bit Nuss Stecknuss Keil-Profil (für Ribe) M10,3 Länge 100mm Antrieb Auß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4776 Bit Nuss Stecknuss Keil-Profil (für Ribe) M10,3 Länge 100mm Antrieb Auß
BGS 4776 Bit Nuss Stecknuss Keil-Profil (für Ribe) M10,3 Länge 100mm Antrieb Auß
Artikel-Nr.:
     492-28970
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4776
EAN/GTIN:
     4026947047768
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (Keilzahn)
BGS 4776 Bit Nuss Stecknuss Keil-Profil (für Ribe) M10,3 Länge 100mm Antrieb Außensechskant 10mm (3/8")

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: Keil-Profil (für Ribe)
  • Abtriebsprofilgröße: M10,3
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 70g
  • Länge: 100mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: Bit Keilzahn, Keilzahn-Bit, Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innenkeilzahn, Steckschlüsseleinsatz Keilzahn, schraubendrehereinsatz innenkeilzahn, BGS 4776 Bit Nuss Stecknuss Keil-Profil (für Ribe) M10, 3 Länge 100mm Antrieb Außensechskant 10mm (3/8") Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
205
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,54*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 11,12*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4770
ab € 3,31*
Ähnlich
BGS Technic
4771
ab € 3,40*
Ähnlich
BGS Technic
4772
ab € 3,41*
Ähnlich
BGS Technic
4773
ab € 3,49*
Ähnlich
BGS Technic
4774
ab € 3,49*
Ähnlich
BGS Technic
4775
ab € 3,24*
Ähnlich
BGS Technic
4777
ab € 3,49*
Ähnlich
BGS Technic
4778
ab € 3,49*
Ähnlich
BGS Technic
4779
ab € 4,33*
Ähnlich
BGS Technic
4780
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.