Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4567 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T27 Länge 75mm Antrieb Außensech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4567 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T27 Länge 75mm Antrieb Außensech
BGS 4567 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T27 Länge 75mm Antrieb Außensech
Artikel-Nr.:
     492-28934
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4567
EAN/GTIN:
     4026947045672
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
BGS 4567 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T27 Länge 75mm Antrieb Außensechskant 10mm (3/8")

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx) 
  • Abtriebsprofilgröße: T27
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 40g
  • Länge: 75mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit torx 27, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 4567 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T27 Länge 75mm Antrieb Außensechskant 10mm (3/8") Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,97*
6 Tage
373
€ 6,90*
ab € 6,86*
€ 9,97*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4566
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS Technic
4568
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS Technic
4569
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS Technic
4570
ab € 6,84*
Ähnlich
BGS Technic
4571
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS Technic
4572
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS Technic
4573
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS Technic
4574
ab € 6,84*
Ähnlich
BGS Technic
4575
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS Technic
4598
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.