| |
|
| Artikel-Nr.: 492-28892 Herst.-Nr.: 4445 EAN/GTIN: 4026947044453 |
| |
|
| | |
| BGS 4445 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") Technische Angaben: - Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx) mit Bohrung
- Abtriebsprofilgröße: T45
- Antriebsprofil: Außensechskant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 5/16"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 8mm
- Bruttogewicht: 10g
- Länge: 30mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit torx 45, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 4445 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,00* | € 8,69* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,00* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|