Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8164 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 8mm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8164 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 8mm (
BGS 8164 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 8mm (
Artikel-Nr.:
     492-28879
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8164
EAN/GTIN:
     4026947081649
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
BGS 8164 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16")

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T40
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 5/16"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 8mm
  • Bruttogewicht: 10g
  • Länge: 30mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit torx 40 5/16, bit (torx®), bit torx 40, BGS 8164 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,26*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 8,74*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4456
ab € 2,30*
Ähnlich
BGS Technic
4457
ab € 2,39*
Ähnlich
BGS Technic
8161
ab € 1,44*
Ähnlich
BGS Technic
8162
ab € 1,44*
Ähnlich
BGS Technic
8163
ab € 1,44*
Ähnlich
BGS Technic
8165
ab € 1,44*
Ähnlich
BGS Technic
8166
ab € 1,44*
Ähnlich
BGS Technic
8167
ab € 1,44*
Ähnlich
BGS Technic
8168
ab € 1,44*
Ähnlich
BGS Technic
8169
ab € 1,44*
Ähnlich
BGS Technic
8160
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.