Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8196 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 6,3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 8196 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 6,3mm
BGS 8196 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 6,3mm
Artikel-Nr.:
     492-28854
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8196
EAN/GTIN:
     4026947081960
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
BGS 8196 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4")

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T40
  • Antriebsprofil: Außensechskant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 6g
  • Länge: 25mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl (S2)
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit torx 40, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 8196 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T40 Antrieb Außensechskant 6, 3mm (1/4") Schraubbit Bits Bithalter Akkuschrauber Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,39*
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,69*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4735
ab € 1,18*
Ähnlich
BGS Technic
8190
ab € 0,84*
Ähnlich
BGS Technic
8191
ab € 0,84*
Ähnlich
BGS Technic
8192
ab € 0,84*
Ähnlich
BGS Technic
8193
ab € 0,84*
Ähnlich
BGS Technic
8184
ab € 0,84*
Ähnlich
BGS Technic
8195
ab € 0,84*
Ähnlich
BGS Technic
8197
ab € 1,61*
Ähnlich
BGS Technic
8208
ab € 0,84*
Ähnlich
BGS Technic
8209
ab € 0,84*
Ähnlich
BGS Technic
8217
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.