Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn
BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn
BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn
BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn
BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn
BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn
BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn
Artikel-Nr.:
     492-28802
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5484
EAN/GTIN:
     4048769017217
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn (für XZN) Antrieb 12,5mm (1/2") 

Beschreibung:

  • Kraft-Bit-Einsätze 27-teilig
  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • Größen T-Profil (für Torx): T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
  • Größen Innensechskant:   5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
  • Größen Innenvielzahn (für XZN): M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18

Lieferumfang:

T-Profil (für Torx):

  • 1 x BGS 5484-T25 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T25
  • 1 x BGS 5484-T30 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T30
  • 1 x BGS 5484-T40 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T40
  • 1 x BGS 5484-T45 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T45
  • 1 x BGS 5484-T50 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T50
  • 1 x BGS 5484-T55 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T55
  • 1 x BGS 5484-T60 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T60
  • 1 x BGS 5484-T70 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T70
  • 1 x BGS 5484-T80 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T80

Innensechskant:

  • 1 x BGS 5481-M5 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 5mm
  • 1 x BGS 5481-M6 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 6mm
  • 1 x BGS 5481-M7 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 7mm
  • 1 x BGS 5481-M8 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 8mm
  • 1 x BGS 5481-M10 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 10mm
  • 1 x BGS 5481-M12 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12, mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 12mm
  • 1 x BGS 5481-M14 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 14mm
  • 1 x BGS 5481-M17 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 17mm
  • 1 x BGS 5481-M19 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 19mm

Innenvielzahn (für XZN):

  • 1 x BGS 5482-M6 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M6
  • 1 x BGS 5482-M8 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M8
  • 1 x BGS 5482-M9 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M9
  • 1 x BGS 5482-M10 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M10
  • 1 x BGS 5482-M12 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M12
  • 1 x BGS 5482-M14 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M14
  • 1 x BGS 5482-M16 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M16
  • 1 x BGS 5482-M18 Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M18

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 4502g
  • Länge: 75mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz, BGS 5484 Satz Kraft Biteinsätze T-Profil (für Torx) Innensechskant Innenvielzahn (für XZN) Antrieb 12, 5mm (1/2") Bit Einsatz Bits Bit Bitsortiment Nuss Nüsse Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 134,29*
€ 166,64*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,34*
€ 166,64*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 134,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.