| |
|
| Artikel-Nr.: 492-28800 Herst.-Nr.: 5188 EAN/GTIN: 4026947051888 |
| |
|
| | |
| BGS 5188 Satz Biteinsätze Außensechskant 8mm (5/16") Antrieb 12,5mm (1/2") 49 teilig Beschreibung: - Umfangreiches Sortiment von Bit-Einsätzen
Lieferumfang: - 10 x Bit-Einsätze, Länge 55mm, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 x Bit-Einsätze, Länge 100mm, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb T-Profil (für Torx): T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T60
- 9 x Bit-Einsätze, Länge 55mm, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19mm
- 5 x Bit-Einsätze, Länge 100mm, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- 4 x Bit-Einsätze, Länge 55mm, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M5 - M6 - M8 - M10
- 5 x Bit-Einsätze, Länge 100mm, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M6 - M8 - M10 - M12 - M14
- 9 x Bits, Länge 30 mm, Antrieb Außensechskant 8mm (5/16"), Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
- 1 x Bit-Adapter mit Haltekugel, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Abtrieb Innensechskant 8mm (5/16")
Technische Daten: - Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 5020g
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,30* | € 122,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,15* | € 122,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 98,30* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|